項目 | 管道 |
顏色 | 湖水綠 |
硬度 | 邵氏A:93 / D45D |
內部Dia。 | 1機構/ 4“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -50至140 F |
類別 | 線性低密度 |
室壁厚度 | 0.062“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 29.72 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 室壁厚度 | 顏色 | 硬度 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE12-AR | 1機構/ 16“ | 紅 | 邵氏D:55 | 3機構/ 8“ | 100ft。 | 100 PSI | 1機構/ 2“ | - | 新台幣2,592元 | ||
PE12-AY | 1機構/ 16“ | 黃 | 邵氏D:55 | 3機構/ 8“ | 100ft。 | 100 PSI | 1機構/ 2“ | - | 新台幣2,394元 | ||
PE12-ABU | 1機構/ 16“ | 藍色 | 邵氏D:55 | 3機構/ 8“ | 100ft。 | 100 PSI | 1機構/ 2“ | - | 新台幣2,353元 | ||
PE12-ABLK | 1機構/ 16“ | 黑色 | 邵氏D:55 | 3機構/ 8“ | 100ft。 | 100 PSI | 1機構/ 2“ | - | 新台幣2,242元 | ||
PE38DG | 0.062“ | 湖水綠 | 邵氏A:93 / D45D | 1機構/ 4“ | 1000ft。 | 125 PSI | 3機構/ 8“ | 線性低密度 | 新台幣11,385元 | ||
高密度聚乙烯38ANA | 1機構/ 16“ | 皮膚護理 | 邵氏A:93 / D45D | 1機構/ 4“ | 100ft。 | 272 PSI | 3機構/ 8“ | 高密度 | 新台幣1,900元 |