項目 | 矩形接近傳感器 |
基本材料 | 塑料 |
外殼材料 | 耐熱ABS |
電路類型 | NPN |
深度 | 17mm |
檢測距離 | 8mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 67 |
總長: | 30.8mm |
最高 當前負載 | 200mA |
工作頻率 | 200赫茲 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
輸出方式 | 沒有 |
電力需求 | 12到24 VDC |
感應方式 | 感應的 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
信號寬度 | 17mm |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | KR |
型號 | 電路類型 | 深度 | 總長: | 工作頻率 | 電力需求 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN25-5AC | 2 Wire | 25.3mm | 35.5mm | 20赫茲 | 100到240 VAC | 25mm | - | 詢價
|
PSN25-5DN | NPN | 25.3mm | 35.5mm | 300赫茲 | 12到24 VDC | 25mm | - | 詢價
|
PSN40-20DN | NPN | 40mm | 47mm | 100赫茲 | 12到24 VDC | 40mm | 新台幣2,362元 |