項目 | 矩形接近傳感器 |
基本材料 | 塑料 |
外殼材料 | 耐熱ABS |
電路類型 | NPN |
深度 | 25.3mm |
檢測距離 | 5mm |
電氣連接 | 2m電纜 |
IP等級 | 67 |
總長: | 35.5mm |
最高 當前負載 | 200mA |
工作頻率 | 300赫茲 |
工作溫度 範圍 | -13度至158度F |
輸出方式 | 沒有 |
電力需求 | 12到24 VDC |
感應方式 | 感應的 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
信號寬度 | 25mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 18.75 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8536507000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 電路類型 | 深度 | 總長: | 工作頻率 | 電力需求 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN17-8DN | NPN | 17mm | 30.8mm | 200赫茲 | 12到24 VDC | 17mm | 新台幣1,419元 | ||
PSN25-5AC | 2 Wire | 25.3mm | 35.5mm | 20赫茲 | 100到240 VAC | 25mm | - | 詢價
| |
PSN40-20DN | NPN | 40mm | 47mm | 100赫茲 | 12到24 VDC | 40mm | 新台幣2,362元 |