Autonics Psn40-20dn | 40 Mm Sq 電感式接近感測器 | 32w436 | XNUMXwXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AUTONICS PSN40-20DN 電感式接近傳感器 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436

AUTONICS PSN40-20DN 接近傳感器電感式 40 Mm Sq

有現貨
貨號:AC6DGK 型號:PSN40-20DN交叉編號:32W436

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,362 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目矩形接近傳感器
基本材料塑料
外殼材料耐熱ABS
電路類型NPN
深度40mm
檢測距離20mm
電氣連接2m電纜
IP等級67
總長:47mm
最高 當前負載200mA
工作頻率100赫茲
工作溫度 範圍-13度至158度F
輸出方式沒有
電力需求12到24 VDC
感應方式感應的
屏蔽/非屏蔽非屏蔽
信號寬度40mm

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)7
船長(厘米)11
船寬(厘米)8.5
HS代碼8536507000
原產地KR

產品詳細說明:

  • 特點:方形

產品型號

產品型號電路類型深度總長:工作頻率電力需求信號寬度價錢
AUTONICS PSN17-8DN 電感式接近傳感器 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200赫茲12到24 VDC17mm新台幣1,419元
AUTONICS PSN25-5AC 電感式接近傳感器 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430 PSN25-5AC2 Wire25.3mm35.5mm20赫茲100到240 VAC25mm-
詢價
AUTONICS PSN25-5DN 電感式接近傳感器 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300赫茲12到24 VDC25mm-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AUTONICS PSN40-20DN 接近傳感器電感式 40 Mm Sq
新台幣2,362元 /單元