B&k Precision 4017a | 發電機功能 | 1t225 | XNUMXtXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

B&K PRECISION 4017A 發電機功能 | AB3GFX 1T225

B&K PRECISION 4017A 發電機功能

有現貨
貨號:AB3GFX 型號:4017A交叉參考號:1T225 / 6T507

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,022 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目掃描函數發生器
顯示屏5位數LED
阻抗50歐姆
能量源120/230 伏交流電 50 至 60 赫茲
正弦波範圍(MHz)0.1 Hz至10
方波範圍(MHz)0.1 Hz至10
掃頻類型內部線性或對數

送貨信息:

船重(kg) 3.65
船高(厘米)19.56
船長(厘米)41.4
船寬(厘米)33.53
HS代碼9030890100
原產地TW

產品詳細說明:

  • 其他波形範圍(三角波 0.1 Hz 至 10)
  • 輸出幅度(開路時 20V 峰峰值,10 歐姆時 50V 峰峰值)
  • 輸出衰減(0 至 20 dB)
  • 正弦波失真(3 KHz 時小於 1%)
  • 正弦波/方波精度(+/-10 PPM +/-1 計數)
  • 平方上升/下降時間(nS)(小於30)
  • 掃一掃(是)
  • 掃描範圍 (100:1)
  • 掃描速率(0.5 秒至 30 秒)

產品型號

產品型號顯示屏能量源價錢
B&K PRECISION 4003A 發電機功能 | AE3BJY 5BB58 4003A5位數LED115/230 伏交流電 50 至 60 赫茲新台幣14,138元
B&K PRECISION 4012A 發電機功能 | AE3BJZ 5BB59 4012A4位數LED120/230 伏交流電 50 至 60 赫茲新台幣20,803元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

B&K PRECISION 4017A 發電機功能
新台幣24,022元 /單元