項目 | 沖洗馬達 |
安培 | 2.2 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 26.1 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TC |
滿載扭矩 | 5.91 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 3 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.25安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 76 |
調整 | D |
RPM | 1755 |
溫度。 上升 | 55度C |
類別 | 3536M |
電壓 | 575 |
船重(kg) | 28.8 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 台面 | HP | 絕緣級別 | 電機類型 | 安裝類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESSWDM23933T | - | 35.4/17.7 | RG | 15 | - | - | - | 7.08安培 | 新台幣314,326元 | |
CESSWDM23934T | - | 46.8/23.4 | RG | 20 | - | - | - | 8.32安培 | 新台幣364,518元 | |
CESSWDM23994T | - | 36-33/16.5 | RG | 15 | - | - | - | 4.77安培 | 新台幣319,370元 | |
CESSWDM3545 | 1.4A | 2.8 A @ 230伏1.4 A @ 460伏 | - | - | F | 3520M | - | - | 新台幣71,008元 | |
CESSWDM3546 | 1.5A | 3.0 A @ 208 V @ 2.9 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | - | - | F | 3524M | - | - | 新台幣70,733元 | |
CESSWDM3546T | - | 3.3-3/1.5 | RG | 1 | - | - | - | 1.01安培 | 新台幣71,772元 | |
CESSWDM3546T-5 | - | 1.25 | RG | 1 | - | - | - | 0.834安培 | 新台幣71,772元 |