項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 8.2/4.1 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 5.7 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56J |
滿載扭矩 | 2.25 LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#18,1#16#4TH Y |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.7安培 |
極數 | 04 |
產量 | .75 |
段落 | 1 |
功率因數 | 80 |
調整 | M |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 81攝氏度 |
類別 | 3428LC |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 15.75 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | 服務因素 | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL3501A | .33 | 6/3 | 2.95 LB-FT | - | 60 | T | - | 73度C | 新台幣23,283元 | |
CJL3504A | .5 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | - | 66 | U | - | 77度C | 新台幣27,448元 | |
CJL3509A | 1.000馬力 | 12.0 A @ 115 V @ 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V | 4.1 LB-FT | 13.72“ | 81 | - | 1.25 | - | 新台幣33,821元 | |
CJL3513A | 1.500馬力 | 16.6 A @ 115 V @ 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V | - | 13.72“ | 82 | - | 1 | - | 新台幣37,147元 | |
CJL3515A | 2.000馬力 | 23.0 A @ 115 V @ 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V | 9.5 LB-FT | 14.6“ | 82 | - | 1 | - | 新台幣43,675元 |