BALDOR MOTOR 噴射泵電機,單相,底腳安裝,TEFC
篩選
基地: RG , 底座類型: 死板 , 班級: 股票 , 工作等級: 繼續 , 外殼: TEFC , 框架: 56J , 框架材質: 鐵件 ,赫茲: 60 , 絕緣: B , 絕緣級別: B , 安裝: F1 , 階段: 1 ,轉速: 1725 , 速度: 3,450轉 , 啟動類型: 直接在線 , 同步速度: 3,600轉
次數 | 型號 | 產量 | 安培 | 分解扭矩 | 總長度 | 功率因數 | 調整 | 服務因素 | 溫度。 上升 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJL3504A | .5 | 7.4/3.7 | 4.13 LB-FT | - | 66 | U | - | 77度C | NT$50,364 | |
A | CJL3501A | .33 | 6/3 | 2.95 LB-FT | - | 60 | T | - | 73度C | NT$42,720 | |
B | CJL3507A | .75 | 8.2/4.1 | 5.7 LB-FT | - | 80 | M | - | 81攝氏度 | NT$61,314 | |
C | CJL3509A | 1.000馬力 | 12.0 A @ 115 V @ 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V | 4.1 LB-FT | 13.72“ | 81 | - | 1.25 | - | NT$62,056 | |
C | CJL3513A | 1.500馬力 | 16.6 A @ 115 V @ 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V | - | 13.72“ | 82 | - | 1 | - | NT$68,160 | |
C | CJL3515A | 2.000馬力 | 23.0 A @ 115 V @ 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V | 9.5 LB-FT | 14.6“ | 82 | - | 1 | - | NT$80,137 |