項目 | 通用馬達 |
效率 | 91.7% |
機箱類型 | TEFC |
框架材質 | 鐵件 |
框架尺寸 | 213T |
滿載電流 | 21-18.8/9.4 |
HP | 7-1 / 2馬力 |
絕緣級別 | F |
安裝類型 | 腳 |
總長度 | 19.01“ |
段落 | 3 小時 |
評分 | 60赫茲 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1-3 / 8“” |
電壓 | 208-230 / 460伏 |
重量 | 128磅 |
船重(kg) | 57.6 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFM2333T | - | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 7.56安培 | 04 | 15 | - | 3 | 新台幣216,571元 | |
EFM2334T | - | 48/24 | 213 LB-FT | 9.41安培 | 04 | 20 | - | 3 | 新台幣262,601元 | |
EFM2394T | 0930M | 38.0 A @ 208 V @ 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V | 105 LB-FT | - | 2 | 15.000馬力 | 23.28“ | 3 | 新台幣236,706元 | |
EFM3546T | 3520M | 3.1 A @ 208 V @ 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | 13.5 LB-FT | - | 4 | 1.000馬力 | 13.31“ | 3 | 新台幣69,300元 | |
EFM3554T | 3526M | 4.5 A @ 208 V @ 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V | - | - | 4 | 1.500馬力 | 13.31“ | 3 | 新台幣77,001元 | |
EFM3558T | - | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 1.82安培 | 04 | 2 | - | 3 | 新台幣45,027元 | |
EFM3610T | 3532M | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | - | - | 2 | 3.000馬力 | 15.14“ | 3 | 新台幣82,818元 |