項目 | 通用馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 8.5A |
基本類型 | 死板 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 145T |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 8.5A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | B |
電機類型 | 3530M |
極數 | 2 |
產量 | 3.000馬力 |
總長度 | 13“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 87 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 3,450轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 3,600轉 |
電壓 | 200V |
船重(kg) | 22.95 |
原產地 | US |
型號 | 絕緣 | 安培 | 分解扭矩 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2513T-8 | F | 40.7 | 171 LB-FT | - | - | 16.7安培 | 04 | 15 | 新台幣222,332元 | |
EM2514T-8 | F | 53 | 105 LB-FT | - | - | 18.2安培 | 02 | 20 | 新台幣225,583元 | |
EM2515T-8 | F | 54.3 | 205 LB-FT | - | - | 22.4安培 | 04 | 20 | 新台幣243,893元 | |
EM2516T-8 | F | 65 | 148 LB-FT | - | - | 19.5安培 | 02 | 25 | 新台幣270,871元 | |
EM2531T-8 | F | 70 | 213 LB-FT | - | - | 29安培 | 04 | 25 | 新台幣297,336元 | |
EM2534T-8 | - | 80.0 A @ 200伏78.0 A @ 208伏 | 165 LB-FT | F | 4040M | - | 2 | 30.000馬力 | 新台幣319,695元 | |
EM2535T-8 | F | 81 | 272 LB-FT | - | - | 30.6安培 | 04 | 30 | 新台幣325,171元 |