扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HARRIS KH1105 腐蝕性氣體調節器 330 Cga 0-50 Psi | AD6PRW 46Z580

HARRIS KH1105 腐蝕性氣體調節器 330 Cga 0-50 Psi

有現貨
貨號:AD6PRW 型號:KH1105交叉編號:46Z580

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$50,498 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目特種氣體調節器
身體直徑2"
主體材料316L不銹鋼
CGA連接入口330
體積係數0.080
氣瓶腐蝕性的
傳送0-50磅/平方英寸
輸送壓力範圍0-50磅/平方英寸
膜片材質不銹鋼
流量400 SCFH(空氣)
煤氣服務腐蝕性的
規格尺寸2"
表壓100 PSI
入口連接CGA-330
入口量規4,000 磅/平方英寸
材料316L不銹鋼
最高 入口壓力3000 PSI
出口連接1/4“管件
總長度5.63“
壓力等級3,000 磅/平方英寸
實習Single
供給壓力表4000 PSI
類別單級

送貨信息:

船重(kg) 2.12
船高(厘米)27.94
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)27.94
HS代碼8481100090
原產地US

產品型號

產品型號流量身體直徑主體材料煤氣服務表壓入口連接材料最高 入口壓力價錢
HARRIS KH1000氣體調節器401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅二氧化碳30 PSICGA-320鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,792元
HARRIS KH1001氣體調節器401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅二氧化碳100 PSICGA-320鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,752元
HARRIS KH1002氣體調節器401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅二氧化碳200 PSICGA-320鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,291元
HARRIS KH1003氣體調節器401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅30 PSICGA-350鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,792元
HARRIS KH1004氣體調節器401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅100 PSICGA-350鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣17,043元
HARRIS KH1005氣體調節器401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅200 PSICGA-350鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣16,291元
HARRIS KH1006氣體調節器401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH(空氣)2.125“鍍鉻黃銅400 PSICGA-350鍍鉻黃銅3000 PSI新台幣18,617元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HARRIS KH1105 腐蝕性氣體調節器 330 Cga 0-50 Psi
新台幣50,498元 /單元