項目 | 農用電動機 |
安培 | 13.2 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 22 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 184T |
滿載扭矩 | 9 LB-FT |
HP | 3 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 2#14 A PH,3#16 B&J |
安裝 | F1 |
空載電流 | 6.2安培 |
極數 | 04 |
產量 | 3 |
段落 | 1 |
功率因數 | 90 |
調整 | AB |
RPM | 1725 |
類別 | 3634LC |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 36.9 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 類別 | 電壓 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL3610M | 76 | 15.5 | 32 LB-FT | R | 1750 | 3640LC | 230 | 184 | 新台幣78,677元 | ||
FDL3610TM | 76 | 15.5 | 32 LB-FT | T | 1750 | 3640LC | 230 | 184T | 新台幣76,781元 | ||
FDL3611M | 73 | 24.8/12.4 | 16 LB-FT | Z | 1725 | 3634L | 115/230 | 184 | 新台幣66,274元 | ||
FDL3611TM | 67 | 28/14 | 23 LB-FT | Z | 1725 | 3634L | 115/230 | 182T | 新台幣64,596元 | ||
FDL3612TM | 88 | 23 | 43 LB-FT | B | 1725 | 3646LC | 230 | 184T | 新台幣80,574元 | ||
FDL3712TM | 94 | 40 | 90 LB-FT | B | 1725 | 3750LC | 230 | 215T | 新台幣115,265元 | ||
FDL3731M | 93 | 20.5 | 50 LB-FT | - | 1740 | 3730LC | 230 | 215 | 新台幣99,008元 |