項目 | 通用馬達 |
安培 | 23 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 34 LB-FT |
課程 | F |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 184T |
滿載扭矩 | 15 LB-FT |
HP | 5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 2#10 A PH,2#16 B PH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 8.4安培 |
極數 | 04 |
產量 | 5 |
段落 | 1 |
功率因數 | 87 |
調整 | D |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 110度C |
類別 | 3640LC |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 36.45 |
船高(厘米) | 38.42 |
船長(厘米) | 54.93 |
船寬(厘米) | 40.96 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 安培 | 台面 | HP | 絕緣 | 絕緣級別 | 電機類型 | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL11203 | 2.6/1.3 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | 新台幣21,076元 | |
EL11204 | 2.9/1.45 | - | - | 1 / 4 hp | - | F | - | - | 新台幣25,148元 | |
EL11205 | 3/1.5 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | 新台幣22,257元 | |
EL11206 | 3.4/1.7 | - | - | 1 / 3 hp | - | F | - | - | 新台幣22,661元 | |
EL11207 | 1.9A | 3.8 A @ 115伏1.9 A @ 230伏 | - | - | - | B | 3421LC | - | 新台幣26,826元 | |
EL11208 | 4.9/2.5 | - | - | 1 / 2 hp | - | F | - | - | 新台幣23,687元 | |
EL11209 | 2.4A | 4.7 A @ 115 V @ 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V | - | - | - | B | 3424LC | - | 新台幣25,428元 |