項目 | 冷凝器風扇電機 |
安培 | 13.4/6.7 |
台面 | RS |
分解扭矩 | 6.73 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56/56小時 |
滿載扭矩 | 2.97 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#16 A&J,2#18 B PH,1#14#1TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 4.65安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1 |
段落 | 1 |
功率因數 | 72 |
調整 | AL |
RPM | 1725 |
類別 | 3520L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 15.3 |
原產地 | US |
A. 該電機的效率為 68.0 %。
A. Polyrex EM 潤滑脂是電機軸承的理想選擇。 它能夠在受限條件下處理高溫(高達 300 華氏度)。
產品 | 型號 | 項目 | 安培 | 分解扭矩 | 電機類型 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERL1313A | 鼓風機/風扇電機 | 11.8 A @ 115 V @ 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V | - | 3532LC | - | 2 | 1.500馬力 | 13.3“ | 新台幣64,737元 | ||
ERL1319A | 鼓風機/風扇電機 | 18/9 | 10.5 LB-FT | - | 5.8安培 | 4 | 1.5 | - | 新台幣44,146元 | ||
ERL1319A277 | 鼓風機/風扇電機 | 5.2A | - | 3540LC | - | 4 | 1.500馬力 | 14.67“ | 新台幣72,722元 | ||
ERM3158TA | 鼓風機/風扇電機 | - | - | - | - | - | - | 13.64“ | 新台幣42,699元 | ||
RL1301A277 | 冷凝器風扇電機 | 2.5 | 3.12 LB-FT | - | 1.95安培 | 04 | .33 | - | 新台幣41,865元 | ||
RL1304A | 冷凝器風扇電機 | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | - | 3.4安培 | 04 | .5 | - | 新台幣40,782元 | ||
RL1304A277 | 冷凝器風扇電機 | 3.6 | 4.35 LB-FT | - | 2.8安培 | 04 | .5 | - | 新台幣43,576元 |