Baldor Motor Sum70756-4 | 潛水泵| Raptor Supplies 台灣
BALDOR MOTOR SUM70756-4 潛水電機,460V,1200 RPM,60 Hz,7.5 hp,3 相,TENV,210TY 框架 | AJ6YAP

BALDOR MOTOR SUM70756-4 潛水電機,460V,1200 RPM,60 Hz,7.5 hp,三相,TENV,3TY 框架

有現貨
貨號:AJ6YAP 型號:SUM70756-4

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$353,693 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目潛水泵
安培22.6 A @ 230伏11.3 A @ 460伏
基本類型沒有安裝
職責等級15分鐘
Frame210TY
框架材質
油脂種類POLYREX EM(-20F + 300F)
絕緣級別F
電機類型M
極數6
產量7.500馬力
總長度33.82“
段落3
服務因素1.15
速度類型單速
開始輸入直接在線
電壓230伏460伏

送貨信息:

船重(kg) 157.5
HS代碼85015220
原產地US

產品詳細說明:

  • 滴水蓋:無滴水蓋
  • 逆變器代碼:逆變器就緒
  • KVA代碼:G
  • 吊耳:垂直吊耳
  • 產品系列:其他
  • 皮帶輪端軸承類型:球
  • 皮帶輪端面代碼:D法蘭
  • 軸直徑:1.437 英寸
  • 軸旋轉:可逆
  • 軸滑桿指示器:無滑桿

產品型號

產品型號電壓安培基本類型職責等級Frame極數產量總長度價錢
BALDOR MOTOR SUM20754 潛水電機,230V,1800 RPM,60 Hz,7.5 hp,3 相,TENV,210TY 框架 | AJ6XZU SUM20754230伏460伏20.8 A @ 230伏10.4 A @ 460伏沒有安裝15分鐘210TY47.500馬力33.82“新台幣227,982元
BALDOR MOTOR SUM21004 潛水電機,230V,1800 RPM,60 Hz,10 hp,3 相,TENV,210TY 框架 | AJ6XZW SUM21004230伏460伏26.0 A @ 230伏13.0 A @ 460伏沒有安裝15分鐘210TY410.000馬力33.82“新台幣265,907元
BALDOR MOTOR SUM21004-4 潛水電機,460V,1800 RPM,60 Hz,10 hp,3 相,TENV,210TY 框架 | AJ6XZX SUM21004-4230伏460伏26.0 A @ 230伏13.0 A @ 460伏沒有安裝15分鐘210TY410.000馬力33.82“新台幣265,907元
BALDOR MOTOR SUM21504 潛水電機,230V,1800 RPM,60 Hz,15 hp,3 相,TENV,210TY 框架 | AJ6XZY SUM21504230伏460伏40.2 A @ 230伏20.1 A @ 460伏沒有安裝15分鐘210TY415.000馬力33.82“新台幣344,833元
BALDOR MOTOR SUM21504-4 潛水電機,460V,1800 RPM,60 Hz,15 hp,3 相,TENV,210TY 框架 | AJ6XZZ SUM21504-4230伏460伏40.2 A @ 230伏20.1 A @ 460伏沒有安裝15分鐘210TY415.000馬力33.82“新台幣344,833元
BALDOR MOTOR SUM70104SM 潛水電機,230V,1800 RPM,60 Hz,1 hp,三相,TENV,3TY 框架 | AJ180YAA SUM70104SM230伏460伏3.4 A @ 230伏1.7 A @ 460伏沒有安裝15分鐘180TY41.000馬力28“新台幣215,019元
BALDOR MOTOR SUM70154SM 潛水電機,230V,1800 RPM,60 Hz,1.5 hp,3 相,TENV,180TY 框架 | AJ6YAB SUM70154SM230伏460伏4.6 A @ 230伏2.3 A @ 460伏沒有安裝15分鐘180TY41.500馬力28“新台幣221,237元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BALDOR MOTOR SUM70756-4 潛水電機,460V,1200 RPM,60 Hz,7.5 hp,三相,TENV,3TY 框架
新台幣353,693元 /單元