項目 | 密耦合泵馬達 |
安培 | 4.5-4.4/2.2 |
台面 | N |
分解扭矩 | 19.2 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145JM |
滿載扭矩 | 4.47 LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.37安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1.5 |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
調整 | D |
RPM | 1760 |
溫度。 上升 | 53度C |
類別 | 3526M |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 20.25 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 調整 | 安培 | 分解扭矩 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 電壓 | Frame | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEJMM3546T | D | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1760 | 43度C | 3519M | 208-230/460 | 143JM | 新台幣34,785元 | |
VEJMM3558T | B | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 1755 | 74攝氏度 | 3530M | 208-230/460 | 145JM | 新台幣43,956元 | |
VEJMM3611T | A | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 1760 | 48度C | 3631M | 208-230/460 | 182JM | 新台幣50,131元 | |
VEJMM3615T | A | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 1750 | 87度C | 3642M | 208-230/460 | 184JM | 新台幣59,148元 | |
VEJMM3710T | F | 18.8/9.4 | 69.2 LB-FT | 1770 | 65攝氏度 | 3736M | 230/460 | 213JM | 新台幣84,672元 | |
VEJMM3714T | B | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 1770 | 81攝氏度 | 3752M | 208-230/460 | 215JM | 新台幣98,060元 |