項目 | 通用馬達 |
安培 | 26/13 |
台面 | N |
分解扭矩 | 9.5 LB-FT |
課程 | B |
擴展模組 | ODTF |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 3 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#14 A PH,2#18 B PH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 9.75安培 |
極數 | 2 |
產量 | 2 |
段落 | 1 |
功率因數 | 99 |
調整 | AN |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 78度C |
類別 | 3528L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 29.7 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 電機類型 | 安培 | 分解扭矩 | 空載電流 | 極數 | 產量 | 總長度 | 功率因數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凱爾11203 | 3411LC | 2.6 A @ 115 V @ 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V | 1.86 LB-FT | - | 4 | 0.250馬力 | 11.85“ | 89 | 新台幣21,545元 | |
凱爾11205 | 3413LC | 3.0 A @ 115 V @ 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V | 1.37 LB-FT | - | 2 | 0.330馬力 | 11.85“ | 97 | 新台幣23,811元 | |
KEL11205A | 3413LC | 3.0 A @ 115 V @ 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V | 1.37 LB-FT | - | 2 | 0.330馬力 | 12.66“ | 97 | 新台幣25,179元 | |
KL1200 | - | 3.8/1.9 | 1.38 LB-FT | 1.75安培 | 04 | .17 | - | 57 | 新台幣16,475元 | |
速度11308 | 3530LC | 6.2 A @ 115伏3.1 A @ 230伏 | 5.67 LB-FT | - | 6 | 0.750馬力 | 14.12“ | 99 | 新台幣46,877元 | |
速度11309 | 3524LC | 7.8 A @ 115 V @ 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V | 4.54 LB-FT | - | 2 | 1.000馬力 | 13.22“ | 99 | 新台幣30,619元 | |
速度11313 | 3532LC | 11.8 A @ 115 V @ 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V | 5.43 LB-FT | - | 2 | 1.500馬力 | 14.1“ | 99 | 新台幣41,639元 |