項目 | 農用電動機 |
安培 | 6/3 |
台面 | N |
分解扭矩 | 2.95 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 1 LB-FT |
HP | .33 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 7 18# |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.6安培 |
極數 | 04 |
產量 | .33 |
段落 | 1 |
功率因數 | 60 |
調整 | T |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 73度C |
類別 | 3414L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |