項目 | 農用電動機 |
安培 | 12.4 / 6.8-6.2 |
台面 | N |
分解扭矩 | 12.1 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56C |
滿載扭矩 | 4.48 LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#16 A&J,2#18 B PH,1#14#4TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.76安培 |
極數 | 04 |
產量 | 1.5 |
段落 | 1 |
功率因數 | 96 |
調整 | B |
RPM | 1725 |
類別 | 3532LC |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |