項目 | 農用電動機 |
安培 | 8.6-8.3 |
台面 | N |
分解扭矩 | 14.5 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 145TC |
滿載扭矩 | 6 LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | F |
領導 | 2#16 A PH,3#18 B&J |
安裝 | F1 |
空載電流 | 1.4安培 |
極數 | 04 |
產量 | 2 |
段落 | 1 |
功率因數 | 99 |
調整 | F |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 89攝氏度 |
類別 | 3535LC |
電壓 | 208-230 |
船重(kg) | 23.85 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 調整 | 安培 | 分解扭矩 | RPM | 類別 | 電壓 | Frame | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFDL3610TM | Q | 15.5 | 32 LB-FT | 1750 | 3640LC | 230 | 184TC | 3 | 新台幣165,123元 | ||
VFDL3612TM | B | 23 | 43 LB-FT | 1725 | 3646LC | 230 | 184TC | 5 | 新台幣201,628元 |