項目 | T恤 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
尺寸 | 3" |
次數 | 軟管倒鉤T卹 |
類別 | 配件 |
船重(kg) | 0.46 |
型號 | 管道尺寸 | 顏色 | 連接類型 | 壓力 | 活動行程 | 尺寸 | 次數 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三通038 | 3機構/ 8“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 3機構/ 8“ | - | -20度至150度F | 新台幣297元 | |
三通050 | 1機構/ 2“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 1機構/ 2“ | - | -20度至150度F | 新台幣274元 | |
三通075 | 3機構/ 4“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 3機構/ 4“ | - | -20度至150度F | 新台幣288元 | |
三通100 | 1" | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 1" | - | -20度至150度F | 新台幣410元 | |
三通125 | 1.25“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 1機構/ 4“ | - | -20度至150度F | 新台幣548元 | |
三通150 | 1.5“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 1 1機構/ 2“ | - | -20度至150度F | 新台幣673元 | |
三通200 | 2" | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 2" | - | -20度至150度F | 新台幣829元 |