項目 | T恤 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | FNPT × FNPT × FNPT |
材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最大壓力 | 300 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
活動行程 | 80 |
尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 顏色 | 連接類型 | 壓力 | 活動行程 | 尺寸 | 次數 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三通050 | 1機構/ 2“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 1機構/ 2“ | - | -20度至150度F | 新台幣274元 | |
三通075 | 3機構/ 4“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 3機構/ 4“ | - | -20度至150度F | 新台幣288元 | |
三通100 | 1" | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 1" | - | -20度至150度F | 新台幣410元 | |
三通125 | 1.25“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 1機構/ 4“ | - | -20度至150度F | 新台幣548元 | |
三通150 | 1.5“ | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 1 1機構/ 2“ | - | -20度至150度F | 新台幣673元 | |
三通200 | 2" | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 2" | - | -20度至150度F | 新台幣829元 | |
三通300 | 3" | 黑色 | FNPT × FNPT × FNPT | - | 80 | 3" | - | -20度至150度F | 新台幣3,664元 |