得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動球閥 |
材料 | 不銹鋼 |
尺寸 | 2" |
次數 | 開/關 |
類別 | 電動閥 |
閥門尺寸 | 2" |
船重(kg) | 3.62 |
型號 | 項目 | 球材質 | 球閥產品組 | 材料 | 最高 水壓力 | 管道尺寸 | 港口 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 3機構/ 4“ | 飾品 | 新台幣22,417元 | |
EV100FP | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 1" | 飾品 | 新台幣22,995元 | |
EV150 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 1.5“ | 飾品 | 新台幣34,263元 | |
EV200 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 2" | 標準 | 新台幣31,634元 | |
EV204FP | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 2" | 飾品 | 新台幣34,065元 | |
EV07524 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 3機構/ 4“ | 飾品 | - | 詢價
|
EV100FP24 | 電動球閥 | 316不銹鋼 | 觸動 | 聚丙烯 | 150華氏度時為70 psi | 1" | 飾品 | - | 詢價
|