項目 | 蒸汽疏水閥 |
[F)NPT連接(輸入) | 1 |
主體材料 | 黃銅 |
下游PSI範圍 | 0年到125年 |
最高 運行PSI | 125 |
最高 溫度 | 353學位F. |
NPT入口 | 1" |
NPT出口 | 1 |
NPT端口 | 1輸入。 |
管道配置 | 角 |
壓力通風口 | 可自動調節至所有工作壓力 |
類別 | 恆溫 |
UPC | 999570565500 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | [F)NPT連接(輸入) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
8C-A-2-125 | 1/2 | 新台幣11,619元 | ||
8C-A-3-125 | 3/4 | 新台幣9,217元 | ||
8C-S-3-125 | 3/4 | 新台幣11,797元 |