項目 | 增壓泵 |
安培 | 10.7到9.8 / 19.6 |
外殼材質 | 青銅 |
HP | 2 |
葉輪材質 | ASTM |
進/出口尺寸 | 1.25“ |
段落 | 1 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 115 / 208-230 |
船重(kg) | 28.08 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 59.44 |
船寬(厘米) | 38.61 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | HP | 進/出口尺寸 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE9001S | 5.8/2.8至2.9 | 1/4 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | 新台幣226,152元 | |
BE9002S | 7.5/3.6至3.8 | 1/3 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | 新台幣235,554元 | |
BE9003S | 8.9/4.4至4.5 | 1/2 | 1" | 1 | 115 / 208-230 | 新台幣233,534元 | |
BE9006S | 8.9/4.4至4.5 | 1/2 | 1.25“ | 1 | 115 / 208-230 | 新台幣240,919元 | |
BE9007S | 5.8/2.8至2.9 | 1/4 | 1.5“ | 1 | 115 / 208-230 | 新台幣250,569元 | |
BE9008S | 7.5/3.6至3.8 | 1/3 | 1.5“ | 1 | 115 / 208-230 | 新台幣253,653元 | |
BE9009S | 8.9/4.4至4.5 | 1/2 | 1.5“ | 1 | 115 / 208-230 | 新台幣251,996元 |