項目 | 熱交換器 |
代理商合規 | UL,CRN,ASME |
容量 | 50 |
連線設定 | 1英寸MNPT |
身高 | 12.2 |
總長: | 5.25“ |
材料 | 銅,ASTM 316L不銹鋼 |
最高BtuH(水對水應用) | 900,000 |
壓力 | 435 PSIG設計 |
溫度。 | -40至300 |
類別 | 釬焊板 |
體積 | 0.0159 |
重量 | 17.1 |
船重(kg) | 8.33 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 18.8 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 | 代理商合規 | 容量 | 類別 | 體積 | 重量 | 信號寬度 | 連線設定 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP422-30-LCA | -40至300 F | - | 225 GPM | 釬焊板 | 0.0704 | 44.5磅。 | 7.48“ | 2英寸MNPT | 新台幣137,695元 | |
BPDW415-20 LCA | -40至300 F | - | 50 GPM | 釬焊板雙壁 | 0.0273 | 29.6磅。 | 4.37“ | 1英寸MNPT | 新台幣107,622元 | |
BP400-20-LCA | -40至300 F | - | 25 GPM | 釬焊板 | 0.0076 | 4.1磅。 | 568697“ | 3/4“ MNPT | 新台幣24,288元 | |
BP410-30-LCA | -40至300 | UL,CRN,ASME | 50 | 釬焊板 | 0.0159 | 11.3 | - | 1英寸MNPT | 新台幣41,069元 | |
BP410-60-LCA | -40至300 | UL,CRN,ASME | 50 | 釬焊板 | 0.0159 | 20 | - | 1英寸MNPT | 新台幣63,419元 | |
BP412-30-LCA | -40至300 | UL,CRN,ASME | 50 | 釬焊板 | 0.0159 | 11.3 | - | 1英寸MNPT | 新台幣49,081元 | |
BPR410-14-LCA | -40至300 | UL,CRN,ASME | 50 | 釬焊板 | 0.0159 | 6.66 | - | 1" MNPT、1/2" 和 7/8" SW | 新台幣29,682元 |