項目 | 增壓泵 |
安培 | 5.8/2.8至2.9 |
身高 | 15.875“ |
外殼材質 | 青銅裝 |
HP | 1/4 |
葉輪材質 | ASTM |
進/出口尺寸 | 1.5“ |
總長: | 11.5“ |
段落 | 1 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 115 / 208-230 |
信號寬度 | 7.5“ |
船重(kg) | 19.94 |
船高(厘米) | 29.21 |
船長(厘米) | 59.44 |
船寬(厘米) | 38.86 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | GPM @頭 | 最高 頭 | GPM @頭 | 段落 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11“ | 5.8/2.8至2.9 | 28 gpm @ 16英尺 | 41 gpm @ 13英尺 | 19英尺 | 7 gpm @ 4英尺 | 1 | 1725 | 新台幣137,203元 | |
E9002S | 11“ | 7.5/3.6至3.8 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣138,587元 | |
E9003S | 11“ | 8.9/4.4至4.5 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣143,652元 | |
E9004S | 11“ | 5.8/2.8至2.9 | 35 gpm @ 16英尺 | 63 gpm @ 7英尺 | 18英尺 | 9 gpm @ 4英尺 | 1 | 1725 | 新台幣138,125元 | |
E9005S | 11“ | 7.5/3.6至3.8 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣139,048元 | |
E9006S | 11“ | 8.9/4.4至4.5 | 46 gpm @ 24英尺 | 78 gpm @ 13英尺 | 18英尺 | 12 gpm @ 6英尺 | 1 | 1725 | 新台幣144,571元 | |
E9008S | 11.5“ | 7.5/3.6至3.8 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣140,890元 |