項目 | 循環泵 |
安培 | 6.1到5.6 / 2.8 |
最佳效率 GPM @ Head | 60 gpm @ 65英尺 |
連接型式 | 翻邊 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 11“ |
身高 | 17.25“ |
外殼材質 | 青銅裝 |
HP | 2 |
葉輪材質 | 鑄青銅 |
進/出口尺寸 | 1.25“ |
總長: | 11“ |
GPM @頭 | 126 gpm @ 29英尺 |
最高 頭 | 71英尺 |
最高 運營壓力 | 175 PSI |
最高 溫度 | 225學位F. |
機械密封 | EPR /碳/碳化矽 |
GPM @頭 | 15 gpm @ 16英尺 |
段落 | 3 |
泵架 | 排隊 |
泵類型 | 在線離心 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 303不銹鋼 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 208到230 / 460 |
信號寬度 | 7.5“ |
船重(kg) | 26.01 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 59.94 |
船寬(厘米) | 38.61 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | GPM @頭 | 最高 頭 | GPM @頭 | 段落 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11“ | 5.8/2.8至2.9 | 28 gpm @ 16英尺 | 41 gpm @ 13英尺 | 19英尺 | 7 gpm @ 4英尺 | 1 | 1725 | 新台幣131,715元 | |
E9002S | 11“ | 7.5/3.6至3.8 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣133,044元 | |
E9003S | 11“ | 8.9/4.4至4.5 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣137,906元 | |
E9004S | 11“ | 5.8/2.8至2.9 | 35 gpm @ 16英尺 | 63 gpm @ 7英尺 | 18英尺 | 9 gpm @ 4英尺 | 1 | 1725 | 新台幣132,600元 | |
E9005S | 11“ | 7.5/3.6至3.8 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣133,486元 | |
E9006S | 11“ | 8.9/4.4至4.5 | 46 gpm @ 24英尺 | 78 gpm @ 13英尺 | 18英尺 | 12 gpm @ 6英尺 | 1 | 1725 | 新台幣138,788元 | |
E9007S | 11.5“ | 5.8/2.8至2.9 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣125,832元 |