項目 | 增壓泵 |
安培 | 6.1到5.6 / 2.8 |
外殼材質 | 青銅裝 |
HP | 2 |
葉輪材質 | ASTM |
進/出口尺寸 | 2" |
段落 | 3 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 32.04 |
船高(厘米) | 29.46 |
船長(厘米) | 59.18 |
船寬(厘米) | 38.35 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | GPM @頭 | 最高 頭 | GPM @頭 | 段落 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11“ | 5.8/2.8至2.9 | 28 gpm @ 16英尺 | 41 gpm @ 13英尺 | 19英尺 | 7 gpm @ 4英尺 | 1 | 1725 | 新台幣137,203元 | |
E9002S | 11“ | 7.5/3.6至3.8 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣138,587元 | |
E9003S | 11“ | 8.9/4.4至4.5 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣143,652元 | |
E9004S | 11“ | 5.8/2.8至2.9 | 35 gpm @ 16英尺 | 63 gpm @ 7英尺 | 18英尺 | 9 gpm @ 4英尺 | 1 | 1725 | 新台幣138,125元 | |
E9005S | 11“ | 7.5/3.6至3.8 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣139,048元 | |
E9006S | 11“ | 8.9/4.4至4.5 | 46 gpm @ 24英尺 | 78 gpm @ 13英尺 | 18英尺 | 12 gpm @ 6英尺 | 1 | 1725 | 新台幣144,571元 | |
E9007S | 11.5“ | 5.8/2.8至2.9 | - | - | - | - | 1 | - | 新台幣131,075元 |