項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 2.3 |
最佳效率 GPM @ Head | 25 gpm @ 14英尺 |
連接型式 | 翻邊 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 8-1 / 2“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/6 |
葉輪材質 | 陶瓷 |
進/出口尺寸 | 1.5“ |
總長: | 7.375“ |
迴路配置 | 關閉 |
GPM @頭 | 44 gpm @ 1英尺 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 225學位F. |
機械密封 | 免維護 |
GPM @頭 | 5 gpm @ 25英尺 |
速度數 | 3 |
段落 | 1 |
泵架 | Noryl(R) |
泵類型 | 濕轉子,免維護 |
RPM | 3200 |
手柄材料 | 無機械密封 |
關閉 | 27.5英尺 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 5.75“ |
船重(kg) | 6.86 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 23.37 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 速度數 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | RPM | 熱保護 | 信號寬度 | HP | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRF-25 | 3 | 1.1 | 15 gpm @ 8英尺 | 2950 | 汽車 | 5.125“ | 1/15 | 6.187“ | 新台幣11,453元 | ||
NRF-36 | 3 | 2.3 | 20 gpm @ 18.5英尺 | 3200 | 汽車 | 5.75“ | 1/6 | 6.875“ | 新台幣31,635元 | ||
NRF-22 | 1 | 0.80 | 10 gpm @ 8英尺 | 2940 | 阻抗 | 5.125“ | 1/25 | 6.187“ | 新台幣9,228元 | ||
NRF-9F / LW | 1 | 0.40 | 5 gpm @ 4.8英尺 | 2800 | 阻抗 | 4.88“ | 1/40 | 5 9機構/ 16“ | 新台幣10,875元 |