項目 | 熱水循環泵 |
安培 | 0.40 |
最佳效率 GPM @ Head | 5 gpm @ 4.8英尺 |
連接型式 | 翻邊 |
光驅類型 | 直接 |
面對面尺寸 | 6-3 / 8“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/40 |
葉輪材質 | 陶瓷 |
進/出口尺寸 | 1.5“ |
總長: | 5 9機構/ 16“ |
迴路配置 | 關閉 |
GPM @頭 | 10.7 gpm @ 1英尺 |
最高 運營壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 240學位F. |
機械密封 | 免維護 |
GPM @頭 | 7加侖每分@ 3英尺 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
泵架 | Noryl(R) |
泵類型 | 濕轉子,免維護 |
RPM | 2800 |
手柄材料 | 無機械密封 |
關閉 | 8英尺 |
熱保護 | 阻抗 |
UPC | 683328210766 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 4.88“ |
船重(kg) | 3.65 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8413702090 |
原產地 | CN |