項目 | 滑臂桿夾 |
棒材 | 鐵件 |
夾緊面(英寸) | 1 1/8 × 2 |
手柄長度 | 4" |
處理材料 | 鐵件 |
負載能力 | 1100磅。 |
最高 顎開口 | 12“ |
公稱夾緊壓力 | 1100磅。 |
標稱導軌尺寸(英寸) | 63/64 × 15/32 |
開放 | 12輸入。 |
墊類型 | 旋轉 |
螺絲尺寸 | 45機構/ 64“ |
主軸直徑 | 45/64英寸 |
旋轉墊 | 1-1 / 2英寸 |
旋轉類型 | 搶購 |
喉深 | 5-1 / 2“ |
類別 | 符合人體工程學設計的MaxFlex減震分頻器 |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |