項目 | 操縱桿 |
電纜長度 | 0.3米 |
外殼材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
連接器類型 | 小迷你飛度 |
緊固類型 | 從上面擰下來 |
安裝過程 | 來自地下 |
IP等級 | IP67 |
最大負載電阻 10V | 250歐姆 |
最大負載電阻 30V | 1250歐姆 |
最大。 工作電壓 | 30V DC |
最大限度。 儲存溫度 | 85度C |
最小 工作溫度 | -25度至 +85 度C |
分鐘。 工作電壓 | 10V DC |
分鐘。 儲存溫度 | -40度C |
輸出數量 | 1 |
工作角度 | -20度至 +20 度。 |
輸出信號 | 模擬 |
輸出信號 中心位置/零位置 | 12毫安 |
最大輸出信號 | 20毫安 |
輸出信號最小值 | 4毫安 |
手柄材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
專業技術 | 你好 |
驅動類型 | 單軸 |
型號 | 分鐘。 工作電壓 | 驅動方式 | 連接器類型 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 手柄材料 | 專業技術 | 護腿材質 | 安裝過程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3A6AA0A | 4.5V DC | 單軸 | - | 2.5V DC | PBT | 禮堂 | CR 45 | 從下面 | 新台幣10,629元 | 詢價
|
JFTA6C000BKK0001 | 4.5V DC | 多軸 | 小飛度 | 2.5V DC | 不銹鋼 | 禮堂 | NBR | 從下面 | 新台幣9,517元 | 詢價
|
J3A7AA0A | 10V DC | 單軸 | 小飛度 | 2.5V DC | PBT | 禮堂 | CR 45 | - | 新台幣12,992元 | 詢價
|