項目 | 操縱桿 |
驅動方式 | 單軸 |
電纜長度 | 0.3米 |
當前繪製 | 15毫安 |
偏轉 | -20度至 +20 度。 |
護腿材質 | CR 45 |
外殼材質 | PBT |
安裝過程 | 從下面 |
IP等級 | IP67 |
最大限度。 指定長度負載 | X 軸和 Y 軸 50mm/150 N |
最高 工作溫度 | 85度C |
最大。 工作電壓 | 5.5V DC |
最大限度。 輸出信號 | 4.5V DC |
分鐘。 負載電阻 | 20000歐姆 |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 工作電壓 | 4.5V DC |
分鐘。 輸出信號 | 0.5V DC |
安裝類型 | 從上面擰緊 |
產量 | 1 |
輸出信號 | 模擬 |
輸出信號 中心位置/零位置 | 2.5V DC |
使用壽命 | 2000000 |
手柄材料 | PBT |
專業技術 | 禮堂 |
型號 | 分鐘。 工作電壓 | 驅動方式 | 連接器類型 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 手柄材料 | 專業技術 | 護腿材質 | 安裝過程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFTA6C000BKK0001 | 4.5V DC | 多軸 | 小飛度 | 2.5V DC | 不銹鋼 | 禮堂 | NBR | 從下面 | 新台幣9,517元 | 詢價
|
J3A7AA0A | 10V DC | 單軸 | 小飛度 | 2.5V DC | PBT | 禮堂 | CR 45 | - | 新台幣12,992元 | 詢價
|
J3A1AA0A | 10V DC | - | 小迷你飛度 | 12毫安 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 你好 | - | 來自地下 | 新台幣12,992元 | 詢價
|