項目 | HVLP噴槍 |
空氣消耗 | 15.5立方英尺@ 10磅/平方英寸 |
空氣入口 | 1機構/ 4“ |
杯容量 | 0盎司。 |
流體輸送速度 | Medium |
流體輸送類型 | 壓力 |
噴嘴尺寸 | 0.055“/ 1.4 mm |
塗料粘度最佳範圍 | Medium |
圖案尺寸 | 8“到12” |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8424209000 |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 噴嘴尺寸 | 圖案尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2466-14HV-32SG | 15.5立方英尺@ 10磅/平方英寸 | 0.055“/ 1.4 mm | 8“到12” | 新台幣39,990元 | ||
1466-12HV-C1S | 6.4立方英尺@ 10磅/平方英寸 | 0.045“/ 1.2 mm | 4“到6” | 新台幣27,720元 |