項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 密封球 |
擴展模組 | TENV |
完 | 未上漆 |
滿載電流 | 0.5 |
齒輪箱材質 | 304不銹鋼 |
齒輪比 | 5:1 |
齒輪 | 鐵件 |
住房 | 304不銹鋼 |
輸入HP | 1/8 |
絕緣級別 | F |
鍵槽尺寸 | 6 毫米平方 X 25 毫米 |
長短軸 | 223mm |
潤滑 | 食品級油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 16.0英寸磅 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 345 |
空載轉速 | 378 |
懸臂負荷 | 240磅。 |
段落 | 3 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 可逆 |
轉速@ 50 Hz | 233 |
轉速範圍 | 251年到500年 |
密封件 | 三唇墨盒密封圈,帶不銹鋼滑環 |
軸 | Single |
軸方向 | 平行 |
起動扭矩 | 100英寸磅 |
熱保護 | 沒有 |
電壓 | 230 VAC |
船重(kg) | 10.6 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8501404020 |
原產地 | US |
型號 | 銘牌轉速 | 滿載電流 | 齒輪比 | 空載轉速 | 總長度 | 懸臂負荷 | 轉速範圍 | 軸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017-160-0005 | 335 | 0.24 | 5:1 | 357 | - | 70磅。 | 251年到500年 | Single | 新台幣53,444元 | |
017-160-0010 | 173 | 0.24 | 10:1 | 178 | - | 90磅。 | 151年到200年 | Single | 新台幣53,428元 | |
017-160-0019 | 89 | 0.24 | 19:1 | 94 | - | 110磅。 | 76年到100年 | Single | 新台幣53,428元 | |
017-160-0037 | 46 | 0.24 | 37:1 | 48 | - | 135磅。 | 31年到50年 | Single | 新台幣53,444元 | |
017-160-0072 | 23 | 0.24 | 72:1 | 24 | 270.7mm | 120磅。 | 16年到30年 | 單輸出 | 新台幣53,444元 | |
017-160-0139 | 12 | 0.24 | 139:1 | 12 | 270.7mm | 105磅。 | 0年到15年 | 單輸出 | 新台幣53,444元 | |
017-160-0271 | 6 | 0.24 | 271:0 | 6 | 270.7mm | 105磅。 | 0年到15年 | 單輸出 | 新台幣53,444元 |