項目 | 減速機 |
軸承 | 球/針 |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
責任 | 連續 |
完 | 亮面黑色粉末塗層 |
Frame | 56C |
齒輪材質 | 鐵件 |
齒輪類型 | 螺旋/正齒 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
輸入轉速 | 1725 |
潤滑 | 永久重型齒輪油 |
Max.最高Input HP輸入HP | 1 |
最高 輸出扭矩 | 1137英寸磅 |
安裝 | 任何位置 |
標稱輸出RPM | 60 |
標稱比 | 27.8:1 |
階段數 | 3 |
輸出軸直徑 | 1" |
輸出軸高度 | 4 13機構/ 16“ |
輸出扭矩@ 1 HP | 904英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/2 HP | 452英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/3 HP | 301英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/4 HP | 226英寸磅 |
輸出扭矩@ 3/4 HP | 678英寸磅 |
總長度 | 2.13“ |
懸臂負荷 | 838磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
迴轉 | 可逆 |
密封類型 | 單唇 |
軸方向 | 平行 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | C面 |
船重(kg) | 7.52 |
船高(厘米) | 22.61 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 輸出扭矩@ 1/2 HP | Max.最高Input HP輸入HP | 標稱輸出RPM | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 輸出扭矩@ 1/4 HP | 輸出扭矩@ 3/4 HP | 懸臂負荷 | 標稱比 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-881-2004 | 64英寸磅 | 1.5 | 457 | 43英寸磅 | 32英寸磅 | 96英寸磅 | 425磅。 | 3.8:1 | 新台幣56,736元 | |
060-881-2005 | 86英寸磅 | 1.5 | 339 | 57英寸磅 | 43英寸磅 | 129英寸磅 | 467磅。 | 5:1 | 新台幣55,352元 | |
060-881-2007 | 115英寸磅 | 1.5 | 253 | 77英寸磅 | 57英寸磅 | 172英寸磅 | 506磅。 | 6.8:1 | 新台幣52,214元 | |
060-881-2012 | 199英寸磅 | 1.5 | 146 | 133英寸磅 | 100英寸磅 | 299英寸磅 | 573磅。 | 11.8:1 | 新台幣54,709元 | |
060-881-2018 | 301英寸磅 | 1.25 | 97 | 200英寸磅 | 150英寸磅 | 451英寸磅 | 680磅。 | 17.8:1 | 新台幣54,668元 | |
060-881-2018FPM | 301英寸磅 | 1.5 | 97 | 200英寸磅 | 150英寸磅 | 451英寸磅 | 680磅。 | 17.8:1 | 新台幣58,553元 | |
060-881-2079 | 1195英寸磅 | 0.5 | 22 | 855英寸磅 | 642英寸磅 | - | 1165磅。 | 79:1 | 新台幣57,984元 |