項目 | 中空萬向腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鋁 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
額定負載 | 660磅。 |
輪數 | 1 |
總高度 | 5.125“ |
賽道 | 雙球 |
替換輪 | ALST 100 / 15K |
莖直徑。 | 1/2“螺栓孔 |
閥桿孔直徑 | 1機構/ 2“ |
閥桿類型 | 空心主銷 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 湖水綠 |
輪徑 | 4" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.625“ |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 輪轂顏色 | 腳輪材質 | 核心顏色 | 輪徑 | 車輪材質 | 輪寬 | 核心材料 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKR-SPO 75K | 白色 | 尼龍 | 白色 | 3" | 尼龍 | 1.25“ | 尼龍 | 中空萬向腳輪 | 新台幣3,859元 | ||
LKR-SPO 100K | 白色 | 尼龍 | 白色 | 4" | 尼龍 | 1.5“ | 尼龍 | 中空萬向腳輪 | 新台幣4,674元 | ||
LKR-SPO 125K | 白色 | 尼龍 | 白色 | 5" | 尼龍 | 1.625“ | 尼龍 | 中空萬向腳輪 | 新台幣4,195元 | ||
LKR-SPO 100K-FI | 白色 | 尼龍 | 白色 | 4" | 尼龍 | 1.5“ | 尼龍 | 空心主銷旋轉腳輪,帶總鎖 | 新台幣4,397元 | ||
LKR-SPO 125K-FI | 白色 | 尼龍 | 白色 | 5" | 尼龍 | 1.625“ | 尼龍 | 空心主銷旋轉腳輪,帶總鎖 | 新台幣4,938元 | ||
LKR-ALST 125K | 湖水綠 | 聚氨酯 | 銀色 | 5" | 聚氨酯 | 1.625“ | 鋁 | 中空萬向腳輪 | 新台幣6,264元 | ||
LKR-ALST 100K-FI | 湖水綠 | 聚氨酯 | 銀色 | 4" | 聚氨酯 | 1.625“ | 鋁 | 空心主銷旋轉腳輪,帶總鎖 | 新台幣7,152元 |