項目 | 油浸蜘蛛插件 |
聯軸器尺寸 | FC12 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.3 |
HP額定值@ 1150 RPM | 3.6 |
HP額定值@ 1750 RPM | 5.6 |
HP額定值@ 300 RPM | 1.0 |
HP額定值@ 50 RPM | 0.16 |
HP額定值@ 690 RPM | 2.2 |
HP額定值@ 870 RPM | 2.8 |
最大。 扭力 | 200 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 60到250 |
軸直徑 範圍(英寸) | 3)/ 8 5 / 8( |
類別 | 博斯特青銅 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7419995050 |
原產地 | US |