項目 | 油浸蜘蛛插件 |
聯軸器尺寸 | FC20 |
HP額定值@ 100 RPM | 1.6 |
HP額定值@ 1150 RPM | 18.2 |
HP額定值@ 300 RPM | 4.8 |
HP額定值@ 50 RPM | 0.79 |
HP額定值@ 690 RPM | 10.9 |
HP額定值@ 870 RPM | 13.8 |
最大。 扭力 | 1000 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 60到250 |
軸直徑 範圍(英寸) | 1/2 to 1-1/2 |
類別 | 博斯特青銅 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7419995050 |
原產地 | US |