項目 | 油浸蜘蛛插件 |
聯軸器尺寸 | FC25 |
HP額定值@ 100 RPM | 2.9 |
HP額定值@ 300 RPM | 8.6 |
HP額定值@ 50 RPM | 1.4 |
HP額定值@ 690 RPM | 19.7 |
HP額定值@ 870 RPM | 24.8 |
最大。 扭力 | 1800 英寸磅 |
產品數據表 | 波士頓齒輪-j100.pdf |
可使用溫度 範圍(F) | 60到250 |
軸直徑 範圍(英寸) | 3/4-1-3/8 |
類別 | 博斯特青銅 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | MX |