項目 | 洗滌噴泉 |
符合ADA | 沒有 |
盆深(英寸) | 9 |
盆高 | 28輸入。 |
顏色 | Polished 抛光 |
連接排水口(英寸) | 2 |
排水類型 | 中央上升的通風口,上面有用品 |
流量 | 5.00 GPM |
材料 | 不銹鋼 |
運營壓力 | 20-80 |
操作類型 | 腳桿 |
總高度 | 45.875“ |
總寬度 | 54“ |
服務的人 | 8 |
類別 | 通告 |
水連接 | 1輸入。 |
船重(kg) | 94.5 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 139.7 |
HS代碼 | 7324100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 排水類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S93-534 | 離線通風口,下方有耗材 | 新台幣447,099元 |