項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 紅 |
適合管道外徑 | 8英寸及更大 |
身高 | 4" |
圖例顏色 | 白色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 適合管道外徑 | 身高 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5689-HPHV | 8英寸及更大 | 4.25“ | 捆綁式 | - | 玻璃纖維塑料載體上的覆膜聚酯 | 32“ | 新台幣1,432元 | ||
5689-I | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣679元 | ||
5689-O | - | 5" | SNAP-ON | - | PVF層壓聚酯 | 8" | 新台幣551元 | ||
4060-G | 8“至9-7 / 8” | 10“ | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 10“ | 新台幣1,057元 | ||
4060-H | 10“到15” | 9 5機構/ 16“ | 捆綁式 | 1 | 印刷塑料板 | 9 5機構/ 16“ | 新台幣1,432元 | ||
4060-A | 3/4 to 1-3/8" | 8" | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 8" | 新台幣317元 | ||
4060-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | SNAP-ON | - | 卷材印刷塑料板 | 8" | 新台幣496元 |