項目 | 管道標記 |
背景顏色 | 黃 |
適合管道外徑 | 2-1/2" to 7-7/8" |
身高 | 2.25“ |
圖例顏色 | 黑色 |
標記附件樣式 | 自粘 |
每張卡片的標記 | 1 |
材料 | 壓敏乙烯基 |
信號寬度 | 14“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 6.22 |
船長(厘米) | 1.52 |
船寬(厘米) | 37.47 |
HS代碼 | 4911998000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 卷長 | 背景顏色 | 適合管道外徑 | 信號寬度 | 身高 | 圖例顏色 | 標記附件樣式 | 每張卡片的標記 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5780-I | - | 湖水綠 | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | 9" | 白色 | SNAP-ON | - | 新台幣547元 | ||
5780-Ⅱ | - | 湖水綠 | 2-1/2" to 7-7/8" | 12“ | 27.5“ | 白色 | SNAP-ON | - | 新台幣821元 | ||
5780-O | - | 湖水綠 | - | 8" | 5" | 白色 | SNAP-ON | - | 新台幣551元 | ||
5781-I | - | 黃 | 1-1/2 to 2-3/8" | 8" | 9" | 黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣553元 | ||
5781-Ⅱ | - | 黃 | 2-1/2" to 7-7/8" | 12“ | 27.5“ | 黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣783元 | ||
5781-O | - | 黃 | 1/2 to 1-3/8" | 8" | 5" | 黑色 | SNAP-ON | - | 新台幣551元 | ||
7295-3C | - | 黃 | 3/4“或更小 | 2.75“ | 2.25“ | 白色 | 自粘 | 3 | 新台幣18元 |