扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BROAN AE110 中型浴室風扇,10 英寸 x 9 1/4 英寸 x 5 3/4 英寸尺寸,110 Cfm,0.3 安培 | CH6NHP 45KA75

BROAN NUTONE AE110 中型浴室風扇,10 英寸 x 9 1/4 英寸 x 5 3/4 英寸尺寸,110 Cfm,0.3 安培

有現貨
貨號: CH6NHP 型號:AE110交叉編號:45KA75

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$8,742 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目浴室風扇
安培0.3A
CFM @ 0.100英寸 SP110
橫式
風管直徑4"
格柵長度12“
格柵材質聚合
格柵寬度11 1機構/ 2“
加熱器沒有
房屋高度5 3機構/ 4“
外殼長度10“
外殼材質鍍鋅鋼
外殼寬度9 1機構/ 4“
Hz60赫茲
安裝位置天花燈
速度數1
段落1
個人資訊Medium
要求管道
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺1.3
電壓120V交流
36.3W

送貨信息:

船重(kg) 3.83
原產地USA

產品型號

產品型號外殼寬度安培CFM @ 0.100英寸 SPHz安裝位置要求電壓價錢
BROAN 673 浴室風扇 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25“16060天花燈-120V--
詢價
BROAN 688 浴室風扇 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5“0.95060天花板或牆壁-120V-新台幣1,156元
BROAN 670 浴室風扇 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5“0.85060天花板或牆壁-120V55-
詢價
BROAN 671 浴室風扇 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5“1.157060天花板或牆壁-120V-新台幣2,754元
BROAN 678 浴室風扇 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060天花燈100W白熾燈(100A-120V)120V42.4新台幣3,709元
BROAN 162 浴室風扇 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375“2.57060天花燈250W R40紅外燈(250R40 / 10)120V50新台幣4,522元
BROAN 164 浴室風扇 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375“4.57060天花燈2 x 250W R40紅外燈(250R40 / 10)120V45新台幣5,866元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BROAN NUTONE AE110 中型浴室風扇,10 英寸 x 9 1/4 英寸 x 5 3/4 英寸尺寸,110 Cfm,0.3 安培
新台幣8,742元 /單元