項目 | 嵌入式呼吸機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 704 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 686 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 681 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 656 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 631 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 604 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 575 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 533 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 412 |
出料高度(英寸) | 4.5 |
排放寬度(英寸) | 18.5 |
風管直徑 | 10“ |
滿載電流 | 2.90 |
房屋高度 | 11.75“ |
外殼長度 | 12.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 21.25“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 4-1/2 |
入口寬度(英寸) | 18-1/2 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1090 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 遠程串聯 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 3.6 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 3.8 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 3.7 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 3.9 |
速度 | 1 |
速度控制 | 4C254或6E898 |
類別 | 排隊 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 313 |
輪徑 | 7 13機構/ 16“ |
車輪材質 | 聚合 |
船重(kg) | 14.72 |
船高(厘米) | 38.86 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 42.16 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 出料高度(英寸) | 排放寬度(英寸) | 風管直徑 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100L | 44 | 121 | 108 | - | 6直徑 | - | 6" | 1.10 | 新台幣9,925元 | ||
L150L | 91 | 153 | 148 | 18 | 6直徑 | - | 6" | 1.3 | 新台幣10,367元 | ||
L200L | 135 | 205 | 196 | 47 | 直徑8 | - | 8" | 1.80 | 新台幣11,593元 | ||
L300L | 214 | 300 | 294 | 113 | 直徑8 | - | 8" | 2.60 | 新台幣12,608元 | ||
L400L | 167 | 450 | 415 | 6 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | 新台幣19,872元 | ||
L500L | 364 | 546 | 526 | 232 | 4.5 | 18.5 | 10“ | 2.20 | 新台幣23,988元 | ||
L900L | 587 | 930 | 902 | 300 | 8 | 12 | 12“ | 3.00 | 新台幣28,916元 |