項目 | 嵌入式呼吸機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 930 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 902 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 894 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 853 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 807 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 754 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 685 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 587 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 300 |
出料高度(英寸) | 8 |
排放寬度(英寸) | 12 |
風管直徑 | 12“ |
滿載電流 | 3.00 |
房屋高度 | 18“ |
外殼長度 | 22“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 18“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 8 |
入口寬度(英寸) | 12 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 810 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 遠程串聯 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 3.7 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 3.8 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 3.8 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 3.8 |
速度 | 1 |
速度控制 | 4C254或6E898 |
類別 | 排隊 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 306 |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 聚合 |
船重(kg) | 27.22 |
船高(厘米) | 58.67 |
船長(厘米) | 65.28 |
船寬(厘米) | 55.88 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 出料高度(英寸) | 排放寬度(英寸) | 風管直徑 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100L | 44 | 121 | 108 | - | 6直徑 | - | 6" | 1.10 | 新台幣9,925元 | |
L150L | 91 | 153 | 148 | 18 | 6直徑 | - | 6" | 1.3 | 新台幣10,367元 | |
L200L | 135 | 205 | 196 | 47 | 直徑8 | - | 8" | 1.80 | 新台幣11,593元 | |
L300L | 214 | 300 | 294 | 113 | 直徑8 | - | 8" | 2.60 | 新台幣12,608元 | |
L400L | 167 | 450 | 415 | 6 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | 新台幣19,872元 | |
L500L | 364 | 546 | 526 | 232 | 4.5 | 18.5 | 10“ | 2.20 | 新台幣23,988元 | |
L700L | 533 | 704 | 686 | 412 | 4.5 | 18.5 | 10“ | 2.90 | 新台幣28,415元 |