項目 | 嵌入式呼吸機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 300 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 294 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 293 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 285 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 274 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 259 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 243 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 214 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 113 |
出料高度(英寸) | 直徑8 |
風管直徑 | 8" |
滿載電流 | 2.60 |
房屋高度 | 11.75“ |
外殼長度 | 12.25“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 12.25“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 直徑8 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 已提交 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1145 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 遠程串聯 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 2.9 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 3.0 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 3.1 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 3.3 |
速度 | 1 |
速度控制 | 4C331或6E897 |
類別 | 排隊 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 212 |
輪徑 | 7 13機構/ 16“ |
車輪材質 | 聚合 |
船重(kg) | 9.57 |
船高(厘米) | 37.85 |
船長(厘米) | 41.15 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.100英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 出料高度(英寸) | 排放寬度(英寸) | 風管直徑 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100L | 44 | 121 | 108 | - | 6直徑 | - | 6" | 1.10 | 新台幣9,925元 | ||
L150L | 91 | 153 | 148 | 18 | 6直徑 | - | 6" | 1.3 | 新台幣10,367元 | ||
L200L | 135 | 205 | 196 | 47 | 直徑8 | - | 8" | 1.80 | 新台幣11,593元 | ||
L400L | 167 | 450 | 415 | 6 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | 新台幣19,872元 | ||
L500L | 364 | 546 | 526 | 232 | 4.5 | 18.5 | 10“ | 2.20 | 新台幣23,988元 | ||
L700L | 533 | 704 | 686 | 412 | 4.5 | 18.5 | 10“ | 2.90 | 新台幣28,415元 | ||
L900L | 587 | 930 | 902 | 300 | 8 | 12 | 12“ | 3.00 | 新台幣28,916元 |