扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

BURNDY AMS0 雙額定接頭/減速器 14AWG | AB6RER 22C212

BURNDY AMS0 雙額定熔接器/異徑管 14AWG

有現貨
貨號:AB6RER 型號:AMS0交叉編號:22C212

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$804 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙額定接頭/異徑管
主體材料鋁合金
連接器類型雙額定接頭/異徑管
總長:1.91“
材料鍍錫鋁
最高 導體尺寸1 / 0 AWG
最小 導體尺寸14 AWG
螺柱尺寸7機構/ 16“
類別商鋪
信號寬度0.75“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.03
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)2.03
HS代碼8535908020
原產地US

產品型號

產品型號總長:最高 導體尺寸最小 導體尺寸螺柱尺寸信號寬度價錢
BURNDY AMS2 雙額定接頭/減速器 14AWG | AB6REP 22C210 AMS21.59“2 AWG14 AWG-0.56“新台幣641元
BURNDY AMS4/0 雙額定接頭/減速器 6AWG | AB6REQ 22C211 AMS4 / 02.31“4 / 0 AWG6 AWG5機構/ 16“1.09“新台幣1,401元
BURNDY AMS250 雙額定接頭/減速器 6AWG | AB6RET 22C213 AMS2504.09“250 kcmil6 AWG-1.09“新台幣1,836元
BURNDY AMS350 雙額定接頭/減速器 6AWG | AB6REU 22C214 AMS3504.34“350 kcmil6 AWG11機構/ 16“1.09“新台幣2,039元
BURNDY AMS500 雙額定接頭/減速器 3/0AWG | AB6REV 22C215 AMS5004.78“500 kcmil3 / 0 AWG13機構/ 16“1.38“新台幣3,055元
BURNDY AMS750 雙額定接頭/減速器 250 kcmil | AB6REW 22C216 AMS7506.06“750 kcmil250 kcmil15機構/ 16“1.63“新台幣4,443元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

BURNDY AMS0 雙額定熔接器/異徑管 14AWG
新台幣804元 /單元