項目 | 多頭接頭 |
主體材料 | 鋁塑包覆鋁體 |
連接器類型 | 單面入口,L |
頭部風格 | 十六進制 |
絕緣材料 | PVC |
總長: | 2.97“ |
最高 導體尺寸 | 250 kcmil |
最小 導體尺寸 | 10 AWG |
螺絲材質 | 鍍錫鋼 |
螺柱尺寸 | 5機構/ 16“ |
類別 | 3端口,單側入口,L |
UPC | 781810223994 |
信號寬度 | 2.13“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8535908040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 端口數量 | 連接器類型 | 身高 | 工作電壓 | 總長度 | 螺絲材質 | 螺柱尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特2/0 | - | 單面入口,L | - | - | - | 鍍錫鋼 | 1機構/ 8“ | 2端口,單側入口,L | 新台幣1,236元 | ||
位250 | - | 單面入口,L | - | - | - | 鍍錫鋼 | 1機構/ 4“ | 2端口,單側入口,L | 新台幣2,466元 | ||
圍兜43 | - | 單面入口,L | - | - | - | 鍍錫鋼 | 1機構/ 8“ | 3端口,單側入口,L | 新台幣1,405元 | ||
BIBD2503 | - | 雙面入口,T | - | - | - | 鍍錫鋼 | 3機構/ 8“ | 3端口,雙側入口,T | 新台幣2,540元 | ||
BIBS2 / 03 | - | 單面入口,L | - | - | - | 鍍錫鋼 | 5機構/ 16“ | 3端口,單側入口,L | 新台幣2,208元 | ||
BIBD2 / 03 | - | 雙面入口,T | - | - | - | 鍍錫鋼 | 3機構/ 16“ | 3端口,雙側入口,T | 新台幣2,273元 | ||
BIBD2 / 02 | - | 雙面入口,T | - | - | - | 鍍錫鋼 | 3機構/ 16“ | 2端口,雙側入口,T | 新台幣2,059元 |